曜日別特売
41315 41315 製品制電レディースブルゾン(秋冬用) 自重堂 89019917

 

41315 41315 製品制電レディースブルゾン(秋冬用) 自重堂 89019917
41315 41315 製品制電レディースブルゾン(秋冬用) 自重堂 89019917
41315 41315 製品制電レディースブルゾン(秋冬用) 自重堂 89019917

41315 製品制電レディースブルゾン(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
サイズM
シルバー
内容量1着注文コード89019917品番41315
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥6,589
販売価格(税別)
5,990

ワークスタイルの着こなしのキーカラーは何色ですかゆるやかなドレープが美しさを際立たせる「ダブルツイル」。さまざまなワークシーンに、上品で高級感のあるペアコーディネート対応シリーズ。多彩なアイテムからお選びください。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
シルバーサイズM仕様内ポケット種別長袖ブルゾン胸囲(cm)108混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)40袖丈(cm)53着丈(cm)64機能制電JIS規格JIS T8118適合、帯電防止生地ダブルツイル色番36RoHS指令(10物質対応)対応生地性能製品制電名入れ性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする