41315 41315 製品制電レディースブルゾン(秋冬用) 自重堂 89019962 41315 41315 製品制電レディースブルゾン(秋冬用) 自重堂 89019962 41315 41315 製品制電レディースブルゾン(秋冬用) 自重堂 89019962

41315 製品制電レディースブルゾン(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89019962 品番 41315
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥8,569
販売価格(税別)
7,790

ワークスタイルの着こなしのキーカラーは何色ですかゆるやかなドレープが美しさを際立たせる「ダブルツイル」。さまざまなワークシーンに、上品で高級感のあるペアコーディネート対応シリーズ。多彩なアイテムからお選びください。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
シルバー サイズ5L 仕様内ポケット 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)140 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)50 袖丈(cm)57 着丈(cm)70 機能制電 JIS規格JIS T8118適合、帯電防止 生地ダブルツイル 色番36 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能製品制電 名入れ 性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする