曜日別特売
- 畦シート 岩谷マテリアル 89020094

畦シート

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1巻
注文コード
89020094
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高品質押し出し製造品。
リサイクル原料使用

幅(mm)
300
厚さ(mm)
0.5
タイプ
波型
長さ(m)
20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89020112
2023-11-09
用途: 農地への害獣駆除用
その他業種

農地の敷地境界に取り付けた害獣侵入防止の柵に沿わせてシートを設置しました。イノシシや小動物(モグラなど)は隙間抜けたり、こじ開けたりしてましたが、シートを設置したら、今のところ侵入した形跡は無くなりました。

対象商品 : 89020146
2024-02-08
用途: 苗箱の嵩上げ用
株式会社 池田竹店

苗箱に思ったような深さの物が見つからないので土の嵩上げに使ってみました。
普通に土留め出来ました優れた実用品です。

対象商品 : 89020164
2021-07-10
用途: 雑草が茂った、運動広場(訳15000㎡)の一角に花壇を作ることになり、雑草の根っこの侵入防止にの為の囲いとして使用した、(花壇の大きさは1mX15m)

いつもは波型のシートを利用していたのですが、今回は平型を使用しましたが、設置上は、そんなに違いはなく使用できた。直線部分は、平型より波型の方が調整が楽であるが、しっかり耕して、深さもとれば。問題がなく設置できた。
製品の長さも充分であり、経済的には良かった。残り20mもこの大きさで同様に花壇づくりに利用する予定。

2が参考にしています
対象商品 : 89020094
2021-08-30
用途: 芝の根切り
不動産業

庭に芝張りをするのに余分なところへ根が伸びないように土中へ埋めました。高さを半分にカットして使ったので40mの長さに使用でき非常に満足です。

対象商品 : 89020094
2020-09-09
用途:
建設業・工事業

ホームセンターより高い。箱で買う場合の割引があればいい。

対象商品 : 89020094
2019-02-25
用途: 田の水漏れ防止
農・林・水産業

シッカリした商品ですが、近頃は近所のホームセンターでもっと安い値段で売っています。コスパは良いとは思えません。また購入するかは微妙です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

田んぼ・畔関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする