41305 41305 製品制電スモック(秋冬用) 自重堂 89020136 41305 41305 製品制電スモック(秋冬用) 自重堂 89020136 41305 41305 製品制電スモック(秋冬用) 自重堂 89020136 41305 41305 製品制電スモック(秋冬用) 自重堂 89020136 41305 41305 製品制電スモック(秋冬用) 自重堂 89020136 41305 41305 製品制電スモック(秋冬用) 自重堂 89020136

41305 製品制電スモック(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89020136 品番 41305
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

ワークスタイルの着こなしのキーカラーは何色ですかゆるやかなドレープが美しさを際立たせる「ダブルツイル」。さまざまなワークシーンに、上品で高級感のあるペアコーディネート対応シリーズ。多彩なアイテムからお選びください。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ライトグリーン サイズL 仕様ウエストデザイン、前立て比翼仕様、右脇二重ポケット、左脇ポケット内ペン差付 種別長袖スモック 胸囲(cm)110 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)42 袖丈(cm)55 着丈(cm)68 機能制電 JIS規格JIS T8118適合、帯電防止 生地ダブルツイル 色番26 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能製品制電 名入れ 袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする