※着用例

45305 45305 製品制電清涼レディース長袖シャツ(年間用) 自重堂 89020723 45305 45305 製品制電清涼レディース長袖シャツ(年間用) 自重堂 89020723 45305 45305 製品制電清涼レディース長袖シャツ(年間用) 自重堂 89020723

45305 製品制電清涼レディース長袖シャツ(年間用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89020723 品番 45305
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥6,039
販売価格(税別)
5,490

クールビズ対応のハイテク素材「アゼックスR」使用のペアシリーズ。室内温度28℃対応の快適素材「アゼックスR」を使用しているので、ベタつきにくくサラッと感をキープ。抜群の通気性で汗による不快感を軽減します。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ライトグリーン サイズ4L 種別長袖シャツ 胸囲(cm)127 混率(%)ポリエステル60、綿40 肩幅(cm)47 袖丈(cm)57 着丈(cm)69 機能制電、清涼 JIS規格JIS T8118適合、帯電防止 首廻り(cm)49 生地アゼックスクロス 色番26 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能製品制電、清涼機能素材、防縮防シワ加工、抗菌防臭加工 名入れ 性別女性用 職業別シーン精密機械・電子機器製造、電気・設備工事 袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする