曜日別特売
45305 45305 製品制電清涼レディース長袖シャツ(年間用) 自重堂 89020872

※着用例

45305 45305 製品制電清涼レディース長袖シャツ(年間用) 自重堂 89020872
45305 45305 製品制電清涼レディース長袖シャツ(年間用) 自重堂 89020872
45305 45305 製品制電清涼レディース長袖シャツ(年間用) 自重堂 89020872

45305 製品制電清涼レディース長袖シャツ(年間用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
サイズ5L
ピンク
内容量1着注文コード89020872品番45305
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥6,039
販売価格(税別)
5,490

クールビズ対応のハイテク素材「アゼックスR」使用のペアシリーズ。室内温度28℃対応の快適素材「アゼックスR」を使用しているので、ベタつきにくくサラッと感をキープ。抜群の通気性で汗による不快感を軽減します。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ピンクサイズ5L種別長袖シャツ胸囲(cm)137混率(%)ポリエステル60、綿40肩幅(cm)49袖丈(cm)58着丈(cm)71機能制電、清涼JIS規格JIS T8118適合、帯電防止首廻り(cm)51生地アゼックスクロス色番73RoHS指令(10物質対応)対応生地性能製品制電、清涼機能素材、防縮防シワ加工、抗菌防臭加工名入れ性別女性用職業別シーン精密機械・電子機器製造、電気・設備工事袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする