45325 45325 製品制電清涼長袖スモック(春夏用) 自重堂 89021247 45325 45325 製品制電清涼長袖スモック(春夏用) 自重堂 89021247 45325 45325 製品制電清涼長袖スモック(春夏用) 自重堂 89021247 45325 45325 製品制電清涼長袖スモック(春夏用) 自重堂 89021247 45325 45325 製品制電清涼長袖スモック(春夏用) 自重堂 89021247 45325 45325 製品制電清涼長袖スモック(春夏用) 自重堂 89021247

45325 製品制電清涼長袖スモック(春夏用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89021247 品番 45325
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥5,929
販売価格(税別)
5,390

クールビズ対応のハイテク素材「アゼックスR」使用のペアシリーズ。室内温度28℃対応の快適素材「アゼックスR」を使用しているので、ベタつきにくくサラッと感をキープ。抜群の通気性で汗による不快感を軽減します。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ライトグリーン サイズM 仕様前立て比翼仕様、左脇ポケット内ペン差付、ウエストデザイン、右脇二重ポケット 種別長袖スモック 胸囲(cm)105 混率(%)ポリエステル60、綿40 肩幅(cm)40 袖丈(cm)53 着丈(cm)66 機能制電、清涼 JIS規格JIS T8118適合、帯電防止 生地アゼックスクロス 色番26 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能製品制電、清涼機能素材、防縮防シワ加工、抗菌防臭加工 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89021274
2015-07-04
用途:
洗車の仕事用
カービューティーエステ ナチュラル 様

さらっとして 着やすい商品でした。ピッタリめでの購入だったので着れるか心配、だったのですが
少し余裕がありよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする