自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 秋冬 トップス
41400 吸湿発熱ブルゾン(秋冬用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89022114
品番
41400
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥8,569
販売価格(税別)
¥
7,790
バスケットに入れる
ペアワーキングを、もっとお洒落に楽しむ。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
シルバー
サイズ
EL
仕様
ワンポイント、デザインステッチ、ウイングアーム、深い脇ポケット
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
118
混率(%)
綿60、ポリエステル40
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
71
機能
吸湿、発熱
生地
サーモストックツイル
色番
36
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止素材使用、吸湿発熱加工
名入れ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。