41400 41400 吸湿発熱ブルゾン(秋冬用) 自重堂 89022166 41400 41400 吸湿発熱ブルゾン(秋冬用) 自重堂 89022166 41400 41400 吸湿発熱ブルゾン(秋冬用) 自重堂 89022166 41400 41400 吸湿発熱ブルゾン(秋冬用) 自重堂 89022166 41400 41400 吸湿発熱ブルゾン(秋冬用) 自重堂 89022166 41400 41400 吸湿発熱ブルゾン(秋冬用) 自重堂 89022166

41400 吸湿発熱ブルゾン(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89022166 品番 41400
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥8,349
販売価格(税別)
7,590

ペアワーキングを、もっとお洒落に楽しむ。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ライム サイズLL 仕様ワンポイント、デザインステッチ、ウイングアーム、深い脇ポケット 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)114 混率(%)綿60、ポリエステル40 肩幅(cm)50 袖丈(cm)59 着丈(cm)68 機能吸湿、発熱 生地サーモストックツイル 色番84 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能帯電防止素材使用、吸湿発熱加工 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする