41402 41402 吸湿発熱ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89022306 41402 41402 吸湿発熱ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89022306 41402 41402 吸湿発熱ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89022306 41402 41402 吸湿発熱ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89022306 41402 41402 吸湿発熱ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89022306

41402 吸湿発熱ツータックカーゴパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89022306 品番 41402
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥7,029
販売価格(税別)
6,390

ペアワーキングを、もっとお洒落に楽しむ。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ネイビー 股下(cm)78 ウエスト(cm)70 仕様ワンポイント、デザインステッチ、両孫ポケット・ペン差付カーゴポケット 種別ツータックカーゴパンツ 混率(%)綿60、ポリエステル40 機能吸湿、発熱 ヒップ(cm)96 生地サーモストックツイル 色番11 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)32 生地性能帯電防止素材使用、吸湿発熱加工 裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする