45402 45402 清涼ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89023024 45402 45402 清涼ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89023024 45402 45402 清涼ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89023024 45402 45402 清涼ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89023024 45402 45402 清涼ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89023024

45402 清涼ツータックカーゴパンツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89023024 品番 45402
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥6,259
販売価格(税別)
5,690

快適素材「アゼックR」がサポート、夏の爽快ワーキング。冷房設定温度28℃に対応する素材「アゼックR」でインドアでも快適&爽快ワーク。通気性に優れているので、いつでもサラッとした肌ざわりがキープできます。またカジュアルなデザインが魅力のシリーズ。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ネイビー 股下(cm)75 ウエスト(cm)96 仕様ワンポイント、デザインステッチ、両孫ポケット・右ペン差付カーゴポケット 種別ツータックカーゴパンツ 混率(%)ポリエステル60、綿40 機能清涼 生地アゼッククロス 色番11 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能帯電防止素材使用、清涼機能素材、防縮防シワ加工 裾上げ 職業別シーン電気・設備工事、鉄工・金属・機械製造
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする