41700 ブルゾン(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89023155 品番 41700
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥8,789
販売価格(税別)
7,990

オーナーのプライドをくすぐる、この品格。ハイグレード素材「ダイヤマイルドTM」ならではのパウダータッチの感触。ハイオーナー感覚で着るワンランク上のブルゾンです。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
グリーン サイズEL 仕様背当て、オリジナルスライダー、左袖機能ポケット(ペン差付)、オリジナルデザインボタン、内ポケット、肘タック、ワンポイント、深い脇ポケット 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)128 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)55 袖丈(cm)59 着丈(cm)70 生地ダイヤマイルドギャバ 色番12 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能帯電防止素材使用 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする