自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 秋冬 トップス
48120 防寒ブルゾン(フード付)
商品レビューを投稿する
返品不可
名入れ可
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89023541
品番
48120
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥11,990
販売価格(税別)
¥
10,900
バスケットに入れる
厳冬からワーカーを守る、高性能防寒ウエア。高機能中綿「シンサレートTM]で抜群の温かさを実現。ソフトな風合いとドレープ性を併せもつ着心地重視の防寒ウエア。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
ネイビー
サイズ
EL
仕様
フードアジャスター、二重衿仕様、持ちやすいファスナースライダー、肘タック、アクションプリーツ、携帯電話収納ポケット、内ポケット、袖口内ジャージ仕様
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
141
混率(%)
表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステルディンプルメッシュ、中綿シンサレート70g+中綿100gキルト
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
73
機能
防寒
生地
ミルパギャバ
色番
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止素材使用、撥水加工
名入れ
可(防寒)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。