48120 防寒ブルゾン(フード付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89023557 品番 48120
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥15,290
販売価格(税別)
13,900

厳冬からワーカーを守る、高性能防寒ウエア。高機能中綿「シンサレートTM]で抜群の温かさを実現。ソフトな風合いとドレープ性を併せもつ着心地重視の防寒ウエア。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビー サイズ4L 仕様フードアジャスター、二重衿仕様、持ちやすいファスナースライダー、肘タック、アクションプリーツ、携帯電話収納ポケット、内ポケット、袖口内ジャージ仕様 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)147 混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステルディンプルメッシュ、中綿シンサレート70g+中綿100gキルト 肩幅(cm)62 袖丈(cm)64 着丈(cm)75 機能防寒 生地ミルパギャバ 色番11 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能帯電防止素材使用、撥水加工 名入れ可(防寒)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする