自重堂
48121 防寒パンツ
商品レビューを投稿する
返品不可
サイズ
EL
M
L
LL
EL
4L
色
ネイビー
ネイビー
グリーン
ウエスト(cm)
98~110
74~80
80~88
88~98
98~110
105~117
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89023742
品番
48121
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥8,349
販売価格(税別)
¥
7,590
バスケットに入れる
厳冬からワーカーを守る、高性能防寒ウエア。高機能中綿「シンサレートTM]で抜群の温かさを実現。ソフトな風合いとドレープ性を併せもつ着心地重視の防寒ウエア。
色
ネイビー
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
98~110
仕様
テングドット釦、サイドスルーポケット、裾口フリーマジック
種別
防寒パンツ
サイズ
EL
タイプ
裾上げ不可
混率(%)
表地/ポリエステル100、裏地/上半分:ポリエステル起毛トリコット中綿シンサレート40g+中綿80gキルト、下半分:ポリエステルタフタ中綿シンサレート40g+中綿60gキルト
機能
防寒
ヒップ(cm)
130
生地
ミルパギャバ
色番
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
41
生地性能
帯電防止素材使用、撥水加工
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。