色グリーン
股下(cm)76
ウエスト(cm)98〜110
仕様テングドット釦、サイドスルーポケット、裾口フリーマジック
種別防寒パンツ
サイズEL
タイプ裾上げ不可
混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/上半分:ポリエステル起毛トリコット中綿シンサレート40g+中綿80gキルト、下半分:ポリエステルタフタ中綿シンサレート40g+中綿60gキルト
機能防寒
ヒップ(cm)130
生地ミルパギャバ
色番12
RoHS指令(10物質対応)対応
ワタリ(cm)41
生地性能帯電防止素材使用、撥水加工