48121 48121 防寒パンツ 自重堂 89023803 48121 48121 防寒パンツ 自重堂 89023803 48121 48121 防寒パンツ 自重堂 89023803 48121 48121 防寒パンツ 自重堂 89023803 48121 48121 防寒パンツ 自重堂 89023803

48121 防寒パンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89023803 品番 48121
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥10,208
販売価格(税別)
9,280

厳冬からワーカーを守る、高性能防寒ウエア。高機能中綿「シンサレートTM]で抜群の温かさを実現。ソフトな風合いとドレープ性を併せもつ着心地重視の防寒ウエア。

グリーン 股下(cm)76 ウエスト(cm)105〜117 仕様テングドット釦、サイドスルーポケット、裾口フリーマジック 種別防寒パンツ サイズ4L タイプ裾上げ不可 混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/上半分:ポリエステル起毛トリコット中綿シンサレート40g+中綿80gキルト、下半分:ポリエステルタフタ中綿シンサレート40g+中綿60gキルト 機能防寒 ヒップ(cm)136 生地ミルパギャバ 色番12 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)42 生地性能帯電防止素材使用、撥水加工
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする