※着用例

46904 46904 エコ長袖シャツ(年間用) 自重堂 89025492 46904 46904 エコ長袖シャツ(年間用) 自重堂 89025492 46904 46904 エコ長袖シャツ(年間用) 自重堂 89025492 46904 46904 エコ長袖シャツ(年間用) 自重堂 89025492 46904 46904 エコ長袖シャツ(年間用) 自重堂 89025492

46904 エコ長袖シャツ(年間用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89025492 品番 46904
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥6,149
販売価格(税別)
5,590

サラッとした着心地がうれしいエコユニフォーム。通気性に優れた裏綿素材だから汗をかいてもベトつきにくく、毎日を快適に過ごせます。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
アースグリーン サイズ5L 仕様携帯電話収納ポケット、胸ポケット、デザインボタン 種別長袖シャツ エコマーク認定認定 胸囲(cm)130 混率(%)ポリエステル90、綿10(表ポリエステル100・裏ポリエステル65/綿35) 肩幅(cm)57 袖丈(cm)62.5 着丈(cm)88 首廻り(cm)49 生地クララペット裏綿トロ 色番39 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 生地性能帯電防止素材使用 名入れ 職業別シーン精密機械・電子機器製造、電気・設備工事 袖丈長袖 エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする