自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 秋冬 トップス
48140 エコ防寒ブルゾン(フード付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89026856
品番
48140
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥8,789
販売価格(税別)
¥
7,990
バスケットに入れる
アクティブワークを支えるエコ防寒。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
アースグリーン
サイズ
M
仕様
胴裏、衿フリース仕様、携帯電話収納ポケット、配色胸ポケット、肘タック、内ポケット、アクションプリーツ、袖口内ジャージ仕様
種別
長袖ブルゾン
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
125
混率(%)
表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステル起毛トリコットリサイクル中綿120g、キルト)
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
67
機能
防寒
生地
エコペットツイル
色番
39
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
生地性能
帯電防止素材使用、撥水加工
名入れ
可(防寒)
エコマーク認定番号
19 103 047
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。