48140 エコ防寒ブルゾン(フード付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89027005 品番 48140
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥8,789
販売価格(税別)
7,990

アクティブワークを支えるエコ防寒。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビー サイズL 仕様胴裏、衿フリース仕様、携帯電話収納ポケット、配色胸ポケット、肘タック、内ポケット、アクションプリーツ、袖口内ジャージ仕様 種別長袖ブルゾン エコマーク認定認定 胸囲(cm)129 混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステル起毛トリコットリサイクル中綿120g、キルト) 肩幅(cm)56 袖丈(cm)59 着丈(cm)70 機能防寒 生地エコペットツイル 色番11 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 生地性能帯電防止素材使用、撥水加工 名入れ可(防寒) エコマーク認定番号19 103 047
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする