色ミストグリーン
股下(cm)76
ウエスト(cm)74〜80
仕様膝上裏地、サイドスルーポケット、テングダブルドット釦、裾フリーマジック
種別防寒パンツ
サイズM
タイプ裾上げ不可
エコマーク認定認定
混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/上半分:ポリエステル起毛トリコットリサイクル中綿90gキルト、下半分:リサイクルポリエステルタフタリサイクル中綿60gキルト)
機能防寒
生地エコペットツイル
色番72
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
生地性能帯電防止素材使用、撥水加工
エコマーク認定番号19 103 047