48141 48141 エコ防寒パンツ 自重堂 89027364 48141 48141 エコ防寒パンツ 自重堂 89027364 48141 48141 エコ防寒パンツ 自重堂 89027364 48141 48141 エコ防寒パンツ 自重堂 89027364 48141 48141 エコ防寒パンツ 自重堂 89027364

48141 エコ防寒パンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89027364 品番 48141
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

アクティブワークを支えるエコ防寒。

ミストグリーン 股下(cm)76 ウエスト(cm)88〜98 仕様膝上裏地、サイドスルーポケット、テングダブルドット釦、裾フリーマジック 種別防寒パンツ サイズLL タイプ裾上げ不可 エコマーク認定認定 混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/上半分:ポリエステル起毛トリコットリサイクル中綿90gキルト、下半分:リサイクルポリエステルタフタリサイクル中綿60gキルト) 機能防寒 生地エコペットツイル 色番72 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 生地性能帯電防止素材使用、撥水加工 エコマーク認定番号19 103 047
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする