自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 秋冬 トップス
42100 エコブルゾン(秋冬用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89027504
品番
42100
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥7,359
販売価格(税別)
¥
6,690
バスケットに入れる
上質さが魅力のペアコーディネイト。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
アイボリー
サイズ
LL
仕様
内ポケット、携帯電話収納ポケット、デザインボタン、アクションプリーツ
種別
長袖ブルゾン
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
124
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
68
生地
リサイクルソフトツイル
色番
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
生地性能
帯電防止素材使用
名入れ
可
エコマーク認定番号
19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。