42101 42101 エコツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89027827 42101 42101 エコツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89027827

42101 エコツータックパンツ(秋冬用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89027827 品番 42101
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥5,269
販売価格(税別)
4,790

上質さが魅力のペアコーディネイト。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ミストブルー 股下(cm)78 ウエスト(cm)73 仕様デザインボタン 種別ツータックパンツ エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル65、綿35 生地リサイクルソフトツイル 色番82 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 生地性能帯電防止素材使用 裾上げ エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89027775
2018-07-17
用途:
半導体検査時に使用
製造業

いつも素早い対応で助かります。また利用させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする