※携帯電話収納ポケット

46104 46104 エコ長袖シャツ(年間用) 自重堂 89029193 46104 46104 エコ長袖シャツ(年間用) 自重堂 89029193 46104 46104 エコ長袖シャツ(年間用) 自重堂 89029193 46104 46104 エコ長袖シャツ(年間用) 自重堂 89029193

46104 エコ長袖シャツ(年間用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89029193 品番 46104
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥4,719
販売価格(税別)
4,290

シンプルなデザインで飽きのこないスタイルが心引かれる。再生ポリエステル素材を使用し環境にも優しく、レディースペアコーディネート対応商品。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ミストブルー サイズLL 仕様携帯電話収納ポケット、オリジナルデザインボタン 種別長袖シャツ エコマーク認定認定 胸囲(cm)118 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)51 袖丈(cm)61.5 着丈(cm)83 首廻り(cm)44 生地アフターペットソフトバーバリー 色番82 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 生地性能帯電防止素材使用 名入れ 職業別シーン精密機械・電子機器製造、電気・設備工事 袖丈長袖 エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする