42300 ブルゾン(秋冬用)

商品レビューを投稿する
返品不可 名入れ可
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89030584 品番 42300
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥7,469
販売価格(税別)
6,790

誰もが手放したくない、高級エジプト綿の感触。高級エジプト綿「エルエスRトップ」を使用したこだわりの一着。ソフトツイルを凌ぐしなやかでソフトな肌ざわり、着るほどにカラダになじむワーカー高支持率のウエアです。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビー サイズM 仕様背当て、トリプルステッチ仕様、オリジナルスライダー、左袖機能ポケット(ペン差し)、アクションプリーツ、携帯電話収納ポケット、ワンポイント、内ポケット、肘タック、デザインボタン 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)116 混率(%)綿50、ポリエステル50 肩幅(cm)49 袖丈(cm)55 着丈(cm)64 生地エルエストップソフトツイル(減量加工) 色番11 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能帯電防止素材使用 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする