42301 42301 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89030837 42301 42301 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89030837 42301 42301 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89030837

42301 ツータックパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89030837 品番 42301
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

誰もが手放したくない、高級エジプト綿の感触。高級エジプト綿「エルエスRトップ」を使用したこだわりの一着。ソフトツイルを凌ぐしなやかでソフトな肌ざわり、着るほどにカラダになじむワーカー高支持率のウエアです。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
アースグリーン 股下(cm)82 ウエスト(cm)85 仕様トリプルステッチ仕様、ワンポイント 種別ツータックパンツ 混率(%)綿50、ポリエステル50 ヒップ(cm)116 生地エルエストップソフトツイル(減量加工) 色番39 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)37.5 生地性能帯電防止素材使用 裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする