42302 42302 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89031381 42302 42302 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89031381 42302 42302 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89031381 42302 42302 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89031381 42302 42302 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89031381

42302 ツータックカーゴパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 裾上げ可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89031381 品番 42302
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥5,819
販売価格(税別)
5,290

誰もが手放したくない、高級エジプト綿の感触。高級エジプト綿「エルエスRトップ」を使用したこだわりの一着。ソフトツイルを凌ぐしなやかでソフトな肌ざわり、着るほどにカラダになじむワーカー高支持率のウエアです。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
アースグリーン 股下(cm)79 ウエスト(cm)96 仕様トリプルステッチ仕様、オリジナルスライダー、ワンポイント、右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット 種別ツータックカーゴパンツ 混率(%)綿50、ポリエステル50 ヒップ(cm)125 生地エルエストップソフトツイル(減量加工) 色番39 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)40.5 生地性能帯電防止素材使用 裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする