曜日別特売
42302 42302 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89031591

 

42302 42302 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89031591
42302 42302 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89031591
42302 42302 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89031591
42302 42302 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89031591
42302 42302 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89031591

42302 ツータックカーゴパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
ミストグリーン
ウエスト79(cm)
内容量1本注文コード89031591品番42302
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

誰もが手放したくない、高級エジプト綿の感触。高級エジプト綿「エルエスRトップ」を使用したこだわりの一着。ソフトツイルを凌ぐしなやかでソフトな肌ざわり、着るほどにカラダになじむワーカー高支持率のウエアです。

ミストグリーン股下(cm)82ウエスト(cm)79仕様トリプルステッチ仕様、オリジナルスライダー、ワンポイント、右孫ポケット・ペン差付カーゴポケットその他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別ツータックカーゴパンツ混率(%)綿50、ポリエステル50ヒップ(cm)110生地エルエストップソフトツイル(減量加工)色番72RoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)35.5生地性能帯電防止素材使用裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする