自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の 秋冬 ボトムス
42501 ツータックパンツ(秋冬用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89035213
品番
42501
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
すべての人が認めたスタンダードウエア。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
色
スプレーグリーン
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
79
仕様
トリプルステッチ
種別
ツータックパンツ
混率(%)
ポリエステル100
ヒップ(cm)
110
生地
ギャバ
色番
104
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
35.5
生地性能
帯電防止素材使用
裾上げ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。