42501 42501 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89035256 42501 42501 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89035256

42501 ツータックパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89035256 品番 42501
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥4,059
販売価格(税別)
3,690

すべての人が認めたスタンダードウエア。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
スプレーグリーン 股下(cm)75 ウエスト(cm)91 仕様トリプルステッチ 種別ツータックパンツ 混率(%)ポリエステル100 ヒップ(cm)121 生地ギャバ 色番104 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)39.5 生地性能帯電防止素材使用 裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする