キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付 乾電池式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89036098 品番 RSF-672A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

タッチレス操作で、手が汚れていても止水しやすいので従来よりも省エネ効果抜群です。電源工事不要な乾電池式です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×250×572 電源(V)アルカリ乾電池単1×2本 使用地区一般地 給電方式乾電池 用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。 材質メッキ 質量(g)4000 呼び径(mm)13 電源アルカリ乾電池単1×2本 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)37±2 取付け方法全交換(台付) ホース長さ(mm)350 吐水口長さ(mm)自在239 吐水口高さ(mm)297 水栓タイプ混合栓

商品説明動画

乾電池式オートマージュの取替え方法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする