※携帯電話収納ポケット

46504 エコ長袖シャツ(年間用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89036586 品番 46504
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥4,829
販売価格(税別)
4,390

麻感覚の清涼素材が、快適ワークをしっかりサポート。ワーカーの感性を刺激する、しなやかでシャープなライン。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビー サイズ5L 仕様トリプルステッチ、パイピングデザイン、携帯電話収納ポケット、オリジナルデザインボタン 種別長袖シャツ エコマーク認定認定 胸囲(cm)130 混率(%)ポリエステル90、綿10 肩幅(cm)57 袖丈(cm)62.5 着丈(cm)88 首廻り(cm)49 生地リサイクルトロ 色番11 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 生地性能帯電防止素材使用 名入れ 職業別シーン精密機械・電子機器製造、電気・設備工事、自動車・バイク整備 袖丈長袖 エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89036613
2022-12-26
用途:
農作業
清川管工設備 様 (建設業・工事業)

年間用と表示されているので、冬ブルゾンの下に着用しようかと思い購入したが、生地が透けて、夏に購入したシャツと変わらない生地でした。年間用?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする