42600 ブルゾン(秋冬用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89038126 品番 42600
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥7,579
販売価格(税別)
6,890

上質インド綿がしなやかなドレープ性と抜群の着心地を実現。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
アースグリーン サイズS 仕様背当て、ワンポイント、オリジナルデザインボタン、ノーフォーク、携帯電話収納ポケット、ワンポイント、深い脇ポケット 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)112 混率(%)綿60、ポリエステル40 肩幅(cm)47 袖丈(cm)53 着丈(cm)62 生地サーラトップソフトウエポン(減量加工) 色番39 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能帯電防止素材使用 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89038135
2018-01-22
用途:
現場打合せ、現場立会い
株式会社ミヤハラ 様 (卸売・小売業)

同商品を多数購入しており、品物に全く問題なし。早期の納品が可能とのことで、こちらのサイトを利用したが、案の定、欠品により2度にわたる納期延期となり、社員に迷惑をかけた。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする