42601 42601 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89038652 42601 42601 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89038652 42601 42601 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89038652

42601 ツータックパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89038652 品番 42601
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥6,369
販売価格(税別)
5,790

上質インド綿がしなやかなドレープ性と抜群の着心地を実現。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ミストブルー 股下(cm)82 ウエスト(cm)88 仕様ワンポイント、オリジナルデザインボタン 種別ツータックパンツ 混率(%)綿60、ポリエステル40 ヒップ(cm)119 生地サーラトップソフトウエポン(減量加工) 色番82 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)38.5 生地性能帯電防止素材使用 裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする