42602 42602 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89038792 42602 42602 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89038792 42602 42602 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89038792 42602 42602 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89038792

42602 ツータックカーゴパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89038792 品番 42602
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥7,249
販売価格(税別)
6,590

上質インド綿がしなやかなドレープ性と抜群の着心地を実現。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
アースグリーン 股下(cm)79 ウエスト(cm)91 仕様ワンポイント、オリジナルデザインボタン、右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット 種別ツータックカーゴパンツ 混率(%)綿60、ポリエステル40 ヒップ(cm)121 生地サーラトップソフトウエポン(減量加工) 色番39 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)39.5 生地性能帯電防止素材使用 裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする