曜日別特売
UT-1516B(CH) シャワーカーテン INAX(LIXIL) 89039205

シャワーカーテン

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可お客様組立品9日以内出荷とは
内容量1個寸法(幅W×高さH)(mm)1500×1600ホワイト注文コード89039205品番UT-1516B(CH)
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
寸法(幅W×高さH)(mm)1500×1600付属品カーテンリング9個仕様カーテンパイプ(ラウンド型)用適合ホテル・ワンルームタイプ(BLCP)材質ポリエステル(防炎加工)寸法(mm)1500×1600ホワイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70071523
2022-03-31
用途: シャワーを浴びるとき
首都高ファシリティマネジメント株式会社

届いてみて驚きペラペラで見ないと良く分からないです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする