※ワンポイント

46014 46014 形態安定半袖シャツ(春夏用) 自重堂 89039885 46014 46014 形態安定半袖シャツ(春夏用) 自重堂 89039885 46014 46014 形態安定半袖シャツ(春夏用) 自重堂 89039885 46014 46014 形態安定半袖シャツ(春夏用) 自重堂 89039885 46014 46014 形態安定半袖シャツ(春夏用) 自重堂 89039885 46014 46014 形態安定半袖シャツ(春夏用) 自重堂 89039885

46014 形態安定半袖シャツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89039885 品番 46014
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

汗の季節に「パルパーRDX」の爽快感。吸汗・速乾性、通気性に優れているから、ベトつきやムレの不快感が少なく、また、「VP加工」で洗濯の機会が多い夏でも型崩れしにくくいつも快適。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ミストブルー サイズS 仕様ワンポイント、携帯電話収納ポケット、オリジナルデザインボタン、衿台紙付 種別半袖シャツ 胸囲(cm)106 混率(%)綿50、ポリエステル50 肩幅(cm)45 袖丈(cm)23 着丈(cm)77 首廻り(cm)41 生地VPパルパートロ 色番82 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能形態安定 名入れ 職業別シーン電気・設備工事、建設・建築・塗装・内装工事、運送・倉庫、営業・配達 袖丈半袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする