46002 46002 形態安定ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89040603 46002 46002 形態安定ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89040603 46002 46002 形態安定ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89040603 46002 46002 形態安定ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89040603 46002 46002 形態安定ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89040603

46002 形態安定ツータックカーゴパンツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89040603 品番 46002
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥6,479
販売価格(税別)
5,890

汗の季節に「パルパーRDX」の爽快感。吸汗・速乾性、通気性に優れているから、ベトつきやムレの不快感が少なく、また、「VP加工」で洗濯の機会が多い夏でも型崩れしにくくいつも快適。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ミストブルー 股下(cm)82 ウエスト(cm)70 仕様オリジナルデザインボタン、右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット 種別ツータックカーゴパンツ 混率(%)綿50、ポリエステル50 生地VPパルパートロ 色番82 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能形態安定 裾上げ 職業別シーン電気・設備工事、建設・建築・塗装・内装工事、運送・倉庫、営業・配達
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする