42700 抗菌防臭ジャンパー(秋冬用)

商品レビューを投稿する
返品不可 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1着 シックシルバー サイズLL 注文コード89040761 品番42700
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥6,479
販売価格(税別)
5,890
この商品は色・サイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

銀イオン効果で抗菌性を発揮。カジュアルテイストのワークウエア。純銀をポリエステルフィルムで加工した特殊糸、「ミューファンR」が、「抗菌・防臭性」や「帯電防止」効果を発揮、ハードワーカーにおすすめの一着です。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
シックシルバー サイズLL 仕様背当てメッシュ、胸ポケット、携帯電話収納ポケット、アイレット、内ポケット、トリプルステッチ、ワンポイント、腰帯アジャスター、袖口アジャスター 種別長袖ジャンパー 胸囲(cm)124 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)53 袖丈(cm)59 着丈(cm)68 機能抗菌、防臭 生地ミューファンソフトツイル 色番21 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能帯電防止素材使用、抗菌防臭効果 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする