42701 42701 抗菌防臭ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89040953 42701 42701 抗菌防臭ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89040953 42701 42701 抗菌防臭ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89040953

42701 抗菌防臭ツータックパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89040953 品番 42701
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥4,279
販売価格(税別)
3,890

銀イオン効果で抗菌性を発揮。カジュアルテイストのワークウエア。純銀をポリエステルフィルムで加工した特殊糸、「ミューファンR」が、「抗菌・防臭性」や「帯電防止」効果を発揮、ハードワーカーにおすすめの一着です。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
シックシルバー 股下(cm)78 ウエスト(cm)73 仕様トリプルステッチ、ワンポイント 種別ツータックパンツ 混率(%)ポリエステル65、綿35 機能抗菌、防臭 ヒップ(cm)104 生地ミューファンソフトツイル 色番21 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)34 生地性能帯電防止素材使用、抗菌防臭効果 裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする