42702 42702 抗菌防臭ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89041407 42702 42702 抗菌防臭ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89041407 42702 42702 抗菌防臭ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89041407 42702 42702 抗菌防臭ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89041407

42702 抗菌防臭ツータックカーゴパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89041407 品番 42702
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥5,049
販売価格(税別)
4,590

銀イオン効果で抗菌性を発揮。カジュアルテイストのワークウエア。純銀をポリエステルフィルムで加工した特殊糸、「ミューファンR」が、「抗菌・防臭性」や「帯電防止」効果を発揮、ハードワーカーにおすすめの一着です。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
シックシルバー 股下(cm)75 ウエスト(cm)91 仕様トリプルステッチ、ワンポイント、右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット 種別ツータックカーゴパンツ 混率(%)ポリエステル65、綿35 機能抗菌、防臭 ヒップ(cm)121 生地ミューファンソフトツイル 色番21 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)39.5 生地性能帯電防止素材使用、抗菌防臭効果 裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする