42702 42702 抗菌防臭ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89041522 42702 42702 抗菌防臭ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89041522 42702 42702 抗菌防臭ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89041522 42702 42702 抗菌防臭ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89041522

42702 抗菌防臭ツータックカーゴパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 裾上げ可
お気に入りに追加
内容量1本 ティールブルー ウエスト(cm)88 注文コード89041522 品番42702
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,400
この商品は色・ウエストなど39種類から選べます 他の種類を見る

銀イオン効果で抗菌性を発揮。カジュアルテイストのワークウエア。純銀をポリエステルフィルムで加工した特殊糸、「ミューファンR」が、「抗菌・防臭性」や「帯電防止」効果を発揮、ハードワーカーにおすすめの一着です。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ティールブルー 股下(cm)78 ウエスト(cm)88 仕様トリプルステッチ、ワンポイント、右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット 種別ツータックカーゴパンツ 混率(%)ポリエステル65、綿35 機能抗菌、防臭 ヒップ(cm)119 生地ミューファンソフトツイル 色番59 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)38.5 生地性能帯電防止素材使用、抗菌防臭効果 裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする