自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 秋冬 トップス
42800 エコ製品制電ブルゾン(秋冬用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89043351
品番
42800
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥6,259
販売価格(税別)
¥
5,690
バスケットに入れる
ビルメンテナンス&製造業に最適のペアユニフォーム。ストレッチ性、制電性はもちろん、パイピングを生かしたラグラン袖仕様は、脇のだぶつきを抑えスタイルすっきり。清潔感溢れるパステルカラーも魅力です。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
ライトブルー
サイズ
M
仕様
パイピングデザイン、ウイングアームU(自重堂オリジナル)、携帯電話収納ポケット、内ポケット、袖口アジャスター
種別
長袖ブルゾン
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
64
JIS規格
JIS T8118適合帯電防止
裄丈(cm)
79.5
生地
エコペットマルチギャバ
色番
25
グリーン購入法
適合
生地性能
ストレッチ、製品制電
名入れ
可
エコマーク認定番号
19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。