42800 42800 エコ製品制電ブルゾン(秋冬用) 自重堂 89043455 42800 42800 エコ製品制電ブルゾン(秋冬用) 自重堂 89043455 42800 42800 エコ製品制電ブルゾン(秋冬用) 自重堂 89043455 42800 42800 エコ製品制電ブルゾン(秋冬用) 自重堂 89043455 42800 42800 エコ製品制電ブルゾン(秋冬用) 自重堂 89043455 42800 42800 エコ製品制電ブルゾン(秋冬用) 自重堂 89043455

42800 エコ製品制電ブルゾン(秋冬用)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 名入れ可
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89043455 品番 42800
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥6,259
販売価格(税別)
5,690

ビルメンテナンス&製造業に最適のペアユニフォーム。ストレッチ性、制電性はもちろん、パイピングを生かしたラグラン袖仕様は、脇のだぶつきを抑えスタイルすっきり。清潔感溢れるパステルカラーも魅力です。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ラベンダー サイズEL 仕様パイピングデザイン、ウイングアームU(自重堂オリジナル)、携帯電話収納ポケット、内ポケット、袖口アジャスター 種別長袖ブルゾン エコマーク認定認定 胸囲(cm)128 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)70 JIS規格JIS T8118適合帯電防止 裄丈(cm)86.5 生地エコペットマルチギャバ 色番83 グリーン購入法適合 生地性能ストレッチ、製品制電 名入れ エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする