42805 42805 エコ製品制電スモック(秋冬用) 自重堂 89043482 42805 42805 エコ製品制電スモック(秋冬用) 自重堂 89043482 42805 42805 エコ製品制電スモック(秋冬用) 自重堂 89043482 42805 42805 エコ製品制電スモック(秋冬用) 自重堂 89043482 42805 42805 エコ製品制電スモック(秋冬用) 自重堂 89043482

42805 エコ製品制電スモック(秋冬用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89043482 品番 42805
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥5,929
販売価格(税別)
5,390

ビルメンテナンス&製造業に最適のペアユニフォーム。ストレッチ性、制電性はもちろん、パイピングを生かしたラグラン袖仕様は、脇のだぶつきを抑えスタイルすっきり。清潔感溢れるパステルカラーも魅力です。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ライトブルー サイズS 仕様パイピングデザイン、ウエストデザイン、右脇二重ポケット、左脇ポケット内ペン差付 種別長袖スモック エコマーク認定認定 胸囲(cm)99 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)64 JIS規格JIS T8118適合帯電防止 裄丈(cm)70 生地エコペットマルチギャバ 色番25 グリーン購入法適合 生地性能ストレッチ、製品制電 名入れ 袖丈長袖 エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89043647
2018-10-17
用途:
軽作業時
株式会社武内ばね製作所 様 (製造業)

もっとカラーバリエーションを増やして欲しい。
シルエットはとても良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする