※携帯電話収納ポケット

46804 46804 エコ製品制電長袖シャツ(年間用) 自重堂 89044471 46804 46804 エコ製品制電長袖シャツ(年間用) 自重堂 89044471 46804 46804 エコ製品制電長袖シャツ(年間用) 自重堂 89044471 46804 46804 エコ製品制電長袖シャツ(年間用) 自重堂 89044471

46804 エコ製品制電長袖シャツ(年間用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89044471 品番 46804
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥5,049
販売価格(税別)
4,590

製造業&ビルメンテナンス業に最適の高機能ペアユニフォーム。爽やかですっきりとしたシルエットが好印象を与え、パステルカラーを基調としたカラーバリエーションとパイピングが清潔感を演出。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ライトブルー サイズLL 仕様携帯電話収納ポケット、ウイングアームU、袖口アジャスター 種別長袖シャツ エコマーク認定認定 胸囲(cm)122 混率(%)ポリエステル70、綿30 肩幅(cm)51 袖丈(cm)61.5 着丈(cm)78 JIS規格JIS T8118適合帯電防止 首廻り(cm)44 生地エコペットオックス 色番25 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 生地性能製品制電 名入れ 職業別シーン精密機械・電子機器製造 袖丈長袖 エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする