自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 春夏 トップス
46825 エコ製品制電長袖スモック(春夏用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89044724
品番
46825
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥5,819
販売価格(税別)
¥
5,290
バスケットに入れる
製造業&ビルメンテナンス業に最適の高機能ペアユニフォーム。爽やかですっきりとしたシルエットが好印象を与え、パステルカラーを基調としたカラーバリエーションとパイピングが清潔感を演出。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
ライトブルー
サイズ
S
仕様
パイピングデザイン、ウエストデザイン、右脇二重ポケット、左脇ポケット内ペン差付、前立て比翼仕様
種別
長袖スモック
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
99
混率(%)
ポリエステル70、綿30
着丈(cm)
64
JIS規格
JIS T8118適合帯電防止
裄丈(cm)
70
生地
エコペットオックス
色番
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
生地性能
製品制電
名入れ
可
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造
エコマーク認定番号
19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。