46825 46825 エコ製品制電長袖スモック(春夏用) 自重堂 89044751 46825 46825 エコ製品制電長袖スモック(春夏用) 自重堂 89044751 46825 46825 エコ製品制電長袖スモック(春夏用) 自重堂 89044751 46825 46825 エコ製品制電長袖スモック(春夏用) 自重堂 89044751 46825 46825 エコ製品制電長袖スモック(春夏用) 自重堂 89044751 46825 46825 エコ製品制電長袖スモック(春夏用) 自重堂 89044751

46825 エコ製品制電長袖スモック(春夏用)

商品レビューを投稿する
返品不可 名入れ可
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89044751 品番 46825
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥5,819
販売価格(税別)
5,290

製造業&ビルメンテナンス業に最適の高機能ペアユニフォーム。爽やかですっきりとしたシルエットが好印象を与え、パステルカラーを基調としたカラーバリエーションとパイピングが清潔感を演出。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ライトブルー サイズLL 仕様パイピングデザイン、ウエストデザイン、右脇二重ポケット、左脇ポケット内ペン差付、前立て比翼仕様 種別長袖スモック エコマーク認定認定 胸囲(cm)112 混率(%)ポリエステル70、綿30 着丈(cm)69 JIS規格JIS T8118適合帯電防止 裄丈(cm)78 生地エコペットオックス 色番25 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 生地性能製品制電 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造 エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする