43300 ブルゾン(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89046632 品番 43300
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

リーズナブルプライスと新感覚デザインの融合。ハードに動ける優れた耐久力、しなやかな風合い、気軽に着られるリーズナブルプライス。「クロ」のアクセントがお洒落ポイントです。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
シャドーブルー サイズLL 仕様背ネーム、背当てメッシュ、アクションプリーツ、ワンポイント、携帯電話収納ポケット、左袖機能ポケット(ペン差付)、内ポケット、肘タック、オリジナルデザインボタン 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)124 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)53 袖丈(cm)59 着丈(cm)68 生地ソフトツイル 色番122 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能帯電防止素材使用 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする